曜日別特売
No.1037 チェーンソーらくらく目立てセット全サイズ共用 龍宝丸 60944222

チェーンソーらくらく目立てセット全サイズ共用

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード60944222品番No.1037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。

寸法(mm)95×43×28材質工業用電着ダイヤモンド質量(g)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60944222
2020-04-17
用途: 樫の木伐採

あまり、期待していなかったのですが、見事に裏切られました。
押し付けパワーが半減して、作業もはかどりました。

対象商品 : 60944222
2020-04-14
用途: ソーチェーンの研磨
製造業

自分で研いでみましたが、チェーン購入時の新品の様な切れ味には戻りませんでした。

対象商品 : 60944222
2019-08-20
用途: ソーチェーンの目立て
農・林・水産業

短時間で目立てできるのでらくです。
太さも良いです。

対象商品 : 60944222
2019-03-12
用途: 神社の木伐採でチェンソー使用
株式会社中川商店

思っていたようには、上手く目立てできない、俺の腕が悪いかも?
ド素人でももう少し簡単な方がいい

対象商品 : 60944222
2016-11-21
用途: ソーチェーンの目立て
教育・研究機関

ガイドをセットしやすく、安心して目立てできるので、とても助かっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする