両面対称ダイヤモンドディスク チタン

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60944274 品番1045T
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

チップソーの研磨やエンビパイプの切断などに
両面対称スリットPAT

外径(Φmm)100 基板厚(mm)0.8 穴径(Φmm)20 リング穴径(Φmm)15 仕様乾式 粒度#200 質量(g)70 適合材塩ビ管等 ダイヤ層幅(mm)20 アズワン品番64-9645-32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60944274
2024-06-01
用途:
刈払い機用チップソーの研磨
製造業

草刈機用チップソーの研磨に4年以上使用。主に春から初冬の草刈で月に2〜3回ほど使用してますがまだまだ普通に使えます。
本来ならスピード調整可能なグラインダーが望ましいのでしょうが手持ちの調整無しのグラインダーで極力発熱しないよう軽く押し当てるよう多少注意してるので十分使えます。
素人の自分が適当に研磨しても7〜8割がたチップソーの切れ味が回復するので超満足。
しかも最小限の研磨しか行わないので1枚のチップソーで5〜6回研磨でき再使用できコストパフォーマンス最高です。
商品そのものの耐久性が非常に高く値段も1000円ちょっとで超鋼チップが確実に研磨できる「神」レベルのパフォーマンス。

対象商品:
60944274
2023-10-25
用途:
草刈用チップソーの刃の手入れ
伊東工業 様

両面使えて長持ちします。
使い心地も良いので、いつもこの商品を購入するようにしています。

対象商品:
60944274
2023-07-05
用途:
電動グラインダーとして使っています。
農・林・水産業

回転数が3600から6段階のグラインダーで使っています。
研ぎ刃部分からキーキー音がすることがあります。

対象商品:
60944274
2021-10-09
用途:
使用してみないと
サービス業

先に使用していたダイヤモンドディスクが草刈機のチップソウの研磨に使用していたので両面とも減ってしまい今回の購入と成りました、先のディスクと今回のディスクを比べてみたら今回購入したディスクの方が若干厚
みが有ります、これでまた、チップソウを研磨すると良く切れる様に成り
ディスクの購入が減って消費が助かります。

対象商品:
60944274
2021-10-21
用途:
剪定作業のハサミとぎに使っています。
高橋園 様

剪定作業のハサミとぎに使っています。刈り込みハサミとぎに便利ですね。

対象商品:
60944274
2020-07-24
用途:
草刈機の刃研ぎ
自動車・二輪車・自転車関連業

草刈機の刃研ぎに使用しました。切断ではなく研磨なので側面をよく使いましたが,ヤスリ面積が広いので使いやすいです。1.2度使ってすぐ剥げてしまうこともありませんでしたのでハードな使い方でなければまあまあ耐久性もあります。

1人が参考にしています
対象商品:
60944274
2020-08-21
用途:
チップソーの研磨
サービス業

草刈りチップソーの研磨に使用。手早く研ぐことができてよかった。

対象商品:
60944274
2019-10-09
用途:
草刈り刃研ぎ

草刈り刃研ぎにつかいますが、とても良く研磨出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする