ワタナベ工業
ワタナベ工業の バルコニーまわり
ワタナベ工業の 人工芝
ワタナベ工業の ロール式人工芝
ウインドターフ FT-170 92cm×10m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60944415
品番
FT-170-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐候性、耐久性に優れた成形芝のロールタイプです。
透水仕様です。
裏面ポリエステルネットを貼ることにより、接着剤、両面テープでの施工もできます。
色
グリーン
長さ(m)
10
用途
工事現場や屋上テラス、スポーツ施設など
トラスコ品番
797-3004
材質
表面:ポリエチレン100%、裏面:ポリエステルネット
幅(mm)
920
厚さ(mm)
17