ジポン
ジポンの バルコニーまわり
ジポンの 人工芝
ジポンの 人工芝オプション
人工芝S用コーナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60944433
品番
10074
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
色
グリーン
用途
屋上やベランダに、人工芝フチ
トラスコ品番
818-8894
材質
エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
厚さ(mm)
16
質量(g)
17
タイプ
コーナー
注意
※高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。