人工芝S用フチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番818-8892 注文コード60944442 品番10072
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 用途屋上やベランダに、人工芝フチ トラスコ品番818-8892 材質エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA) 長さ(mm)150 幅(mm)75 厚さ(mm)16 質量(g)45 タイプオス
注意
※高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする