ジポン
ジポンの バルコニーまわり
ジポンの 人工芝
ジポンの 人工芝オプション
人工芝S用フチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
818-8893
注文コード
60944458
品番
10073
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
用途
屋上やベランダに、人工芝フチ
トラスコ品番
818-8893
材質
エチレン酢酸ビニル樹脂(EVA)
長さ(mm)
150
幅(mm)
75
厚さ(mm)
16
質量(g)
45
タイプ
メス
注意
※高温(70℃以上)になるような場所では使用しないでください。