HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の 一輪車
アルミ一輪車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60944476
品番
CF-3
参考基準価格(税別)
¥50,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
容量(L)
80
トラスコ品番
763-1375
長さ(mm)
1385
幅(mm)
660
質量(kg)
9.3
仕様
13×3Tエアー入タイヤ
材質
本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
660
均等荷重(kg)
100
タイヤタイプ
13×3Tエアー入タイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500