ステンレスコンバイン鎌

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60944493 品番M-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
刃長(mm)105 刃幅(mm)25 柄長さ(mm)130 全長(mm)600 用途コンバインなど農機具の清掃に 寸法(mm)600×60×25 質量(g)225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60944493
2023-07-11
用途:
雑草取りの鎌

排水路の蓋脇に細い溝ができ雑草が生えます。柄の短い鎌だとしゃがんで作業するため腰がきつい。柄の長さ90cmの山菜鎌も購入候補でしたが、特別送料で価格が高くなるので本品にしました。60cmの柄でしゃがむ程度で作業ができるので使用感GOODです。

対象商品:
60944493
2022-09-22
用途:
農機具用に
農・林・水産業

コンバインに常備していたものを昨年田んぼのどこかで紛失して、仕方なく購入、前の物より柄が長いので少し使いづらそうですが安かったので

対象商品:
60944493
2022-09-12
用途:
トラクターの耕耘軸にわらや草が巻き込んだときに取り除く為
阿部農園 様 (農・林・水産業)

よく切れますので使い勝手が良い大きさもちょうど良い

対象商品:
60944493
2019-09-17
用途:
コンバインに使用。
K.ELE 様 (製造業)

従来使用していた物の破損に対応していますが、使用感は申し分なく後は耐久性です。

対象商品:
60944493
2019-06-12
用途:
山菜採りの藪を登るときの、蔓や雑木の伐採
サービス業

山菜採りに手頃な鎌を探していました、
柄の長さ、刃の形状が歩行先の伐採に最適です。

対象商品:
60944493
2017-04-27
用途:
田んぼの荒おこし後のロータリーの泥落とし
農・林・水産業

やや小ぶりですが、角度がちょうど合いスムーズな作業が出来た。キャビン内に置いておけるのも良い。

対象商品:
60944493
2015-08-05
用途:
墓石のケア
サービス業

本来の用途は知らないけれど、墓石にからみつく蔦を片付けました。

対象商品:
60944493
2016-01-18
用途:
トラクターの草絡み取り
農・林・水産業

これまで使っていたのが、錆びてしまったので、ステンレスであるのと、価格も安かったので注文しました安かったので作りが心配でしたが、問題なくつかえてます、良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする