HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の 一輪車
アルミ一輪車
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60944503
品番
CF-4N
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
容量(L)
110
トラスコ品番
763-1405
長さ(mm)
1400
幅(mm)
665
質量(kg)
11.1
仕様
13×3Nノーパンクタイヤ
材質
本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
660
均等荷重(kg)
100
タイヤタイプ
13×3Nノーパンクタイヤ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600