角利(角利産業)
角利(角利産業)の 電設工事関連
角利(角利産業)の 電工用ナイフ
角利(角利産業)の 電工用ナイフ本体
電工ナイフ DN-11
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60944914
品番
13741
参考基準価格(税別)
¥1,906
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃長(mm)
70
全長(mm)
200(収納時120)
トラスコ品番
784-8200
材質
刃部:ステンレス、柄:堅木
質量(g)
125
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表