TSUNODA(ツノダ)
TSUNODA(ツノダ)の 電設工事関連
TSUNODA(ツノダ)の 圧着工具
TSUNODA(ツノダ)の 圧着工具本体
TTC 圧着工具 TP‐14 裸圧着端子・スリーブ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60944957
品番
TP-14
参考基準価格(税別)
¥10,710
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
圧着荷重をJIS基準比最大43.3%軽減しました。
仮押さえ可能です。
スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。
JISC9711適合品です。
圧着端子接続範囲(mm
2
)
【裸端子用】1.25・2・2.5・8・14、【スリーブ】1.25・2・5.5・8・14
全長(mm)
257
用途
裸端子・裸スリーブの圧着に
トラスコ品番
785-2941
質量(g)
435
材質(頭)
機械構造用合金鋼
注意
※非絶縁工具です。電源を切ってお使いください。
※使用用途以外には使用しないでください。
※その他商品台紙注意事項確認。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表