WILLIAMS
WILLIAMSの カッター
WILLIAMSの ナイフ
WILLIAMSの ユーティリティナイフ
クイックブレード オートロード ユーティリティナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60945438
品番
JHW40052
参考基準価格(税別)
¥4,450
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ワンタッチで替刃が交換できるカッターナイフです。
替刃は5枚入ります。
刃先を出すと自動でロックが掛ります。
全長(mm)
170
仕様
スライドプッシュ式・オートロック付
トラスコ品番
757-7052
材質
プラスティック
質量(g)
240
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
SQZ150003-SBL