BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の のこぎり
BAHCO(バーコ)の のこぎり本体
BAHCO(バーコ)の 片刃鋸
引き切りノコギリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60945492
品番
PC-11-19-PS
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
刃長(mm)
270
全長(mm)
440
ピッチ(mm)
18.5
トラスコ品番
470-9063
材質
ハイグレード鋼
質量(g)
225