PC-22-ING 特殊切断鋸 BAHCO(バーコ) 60945517

PC-22-ING 特殊切断鋸 BAHCO(バーコ) 60945517
PC-22-ING 特殊切断鋸 BAHCO(バーコ) 60945517

特殊切断鋸

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1丁注文コード60945517品番PC-22-ING
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

特殊材料を切る為に開発されました。
75mm迄の切断に。
切断時に切り粉(ゴミ)が出にくいです。
まっすぐに切断できます。柄の部分で直線と45°の定規の代わりとして使用できます。
波形状の刃は特殊材料を削るのに最適です。
使用後は、サビ防止の為スリーブに入れて保管して下さい。

刃長(mm)550全長(mm)630トラスコ品番470-3472材質刃:焼入硬化常温圧延鋼、柄:強化プラスチック質量(g)420適合材MineralWool、RockWool、StoneWool、EPS(ExpandedPolystyrene)、XPS(ExtnudedPolystyrene)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

糸鋸の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jigsaw_howtouse/
2023-03-08

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする