積水樹脂
積水樹脂の 洗濯用品
積水樹脂の ランドリーラック
ステンレスバスタオルかけ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60945702
品番
SBF-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
上段にタオル10枚、下段にバスタオル5枚対応します。
タオルが掛けやすい傾斜掛け部2段式です。
仕様
コンパクトな省スペ-スタイプ。
トラスコ品番
479-9046
材質
ステンレスパイプ、ステンレス巻きスチ-ルパイプ、鉄(メッキ)ABS樹脂
幅(mm)
840
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
1360
奥行(mm)
320
注意
※竿は付いていません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません