2槽式洗濯機

(3件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60945754 品番PS-55AS2W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お知らせブザー付です。つけおきタイマー付です。お知らせブザー付です。ステンレス脱水槽&抗菌パルセーターです。

質量(kg)約25 用途工場、事務所での使用に トラスコ品番819-9613 材質(脱水槽)ステンレス 幅(mm)760 高さ(mm)930 種類二槽式洗濯機 奥行(mm)449 電源単相100V 容量(kg)5.5(洗濯)、5.5(脱水) 消費電力(W)(50/60Hz)385(洗濯)/420(洗濯)、125(脱水)/130(脱水)
注意
※個人宅への配送は不可です
※軒先までのお渡しを条件としております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,200 / 税込 ¥6,820
北海道地方数量1につき ¥9,500 / 税込 ¥10,450
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60945754
2023-01-18
用途:
シンプルイズベスト
株式会社今井商店 様

20年使ってきた洗濯機が壊れたため買い替え。軽くて設置が楽。軽いのでリサイクルごみ出しも楽にできた。

対象商品:
60945772
2020-10-12
用途:
共用洗濯機として使用しています。
サービス業

旧洗濯機も2層式でしたが、洗濯槽もそこそこに大きく大量に洗濯できます。
洗剤泡が気になりましたが、その回転数を少なくすることにより泡が少なくなる機能付き。
便利です。

対象商品:
60945772
2020-12-09
用途:
作業着の洗濯
株式会社住設アベ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

外に置いて、汚れた作業着等の洗い物に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする