曜日別特売
PS-H45LCP 2槽式洗濯機 日立 60945772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-H45LCP 2槽式洗濯機 日立 60945772
PS-H45LCP 2槽式洗濯機 日立 60945772
PS-H45LCP 2槽式洗濯機 日立 60945772

2槽式洗濯機

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量
1台
注文コード
60945772
品番
PS-H45LCP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お知らせブザー付です。お知らせブザー付です。

用途
工場、事務所での使用に
質量(kg)
約23
トラスコ品番
819-9612
材質
(脱水槽)プラスチック
幅(mm)
750
高さ(mm)
893
奥行(mm)
425
電源
単相100V
容量(kg)
4.5(洗濯)、5(脱水)
消費電力(W)(50/60Hz)
330(洗濯)/380(洗濯)、140(脱水)/150(脱水)
注意
※個人宅への配送は不可です
※軒先までのお渡しを条件としております。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60945754
2023-01-18
用途: シンプルイズベスト
株式会社今井商店

20年使ってきた洗濯機が壊れたため買い替え。軽くて設置が楽。軽いのでリサイクルごみ出しも楽にできた。

対象商品 : 60945772
2020-10-12
用途: 共用洗濯機として使用しています。
サービス業

旧洗濯機も2層式でしたが、洗濯槽もそこそこに大きく大量に洗濯できます。
洗剤泡が気になりましたが、その回転数を少なくすることにより泡が少なくなる機能付き。
便利です。

対象商品 : 60945772
2020-12-09
用途: 作業着の洗濯
株式会社住設アベ電気・ガス・熱供給・水道業

外に置いて、汚れた作業着等の洗い物に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする