2槽式洗濯機

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60945763 品番PS-65AS2W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

お知らせブザー付です。つけおきタイマー付です。お知らせブザー付です。ステンレス脱水槽&抗菌パルセーターです。

質量(kg)約27 用途工場、事務所での使用に トラスコ品番819-9614 材質(脱水槽)ステンレス 幅(mm)800 高さ(mm)882 種類二槽式洗濯機 奥行(mm)434 電源単相100V 容量(kg)6.5(洗濯)、6.5(脱水 消費電力(W)(50/60Hz)345(洗濯)/420(洗濯)、115(脱水)/140(脱水)
注意
※個人宅への配送は不可です
※軒先までのお渡しを条件としております。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60945754
2023-01-18
用途:
シンプルイズベスト
株式会社今井商店 様

20年使ってきた洗濯機が壊れたため買い替え。軽くて設置が楽。軽いのでリサイクルごみ出しも楽にできた。

対象商品:
60945772
2020-10-12
用途:
共用洗濯機として使用しています。
サービス業

旧洗濯機も2層式でしたが、洗濯槽もそこそこに大きく大量に洗濯できます。
洗剤泡が気になりましたが、その回転数を少なくすることにより泡が少なくなる機能付き。
便利です。

対象商品:
60945772
2020-12-09
用途:
作業着の洗濯
株式会社住設アベ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

外に置いて、汚れた作業着等の洗い物に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする