マルチ洗浄機

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60945788 品番AK-M60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。
タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。

容量(kg)(洗濯)0.6 容量(g)(洗濯)600 トラスコ品番759-0229 幅(mm)362 質量(kg)4.5 高さ(mm)525 種類ハンディ洗濯機 奥行(mm)362 容量(L)10(最大) 電源単相100V 消費電力85W 設定方式標準・弱 洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双 タイマー設定3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60945788
2024-02-29
用途:
作業時の洗濯
新 美装 様 (サービス業)

すごい良かったです
それぞれの現場に置きたいと考えています

1人が参考にしています
対象商品:
60945788
2022-10-04
用途:
作業用手袋
両備ホールディングス株式会社 様 (運輸・通信業)

別に無し
使いっがって良い
重宝してます
買ってよかったです

3人が参考にしています
対象商品:
60945788
2022-03-25
用途:
厨房内で使用したタオル、ふきん等の洗浄
旬鮮季菜 和楽 様 (飲食業)

使い勝手も コスパもいいです。できれば、水量のメモリがあると 便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60945788
2020-10-10
用途:
機械メンテ後の洗濯
農・林・水産業

花咲かG マルチクリーナーで油を落とした後
再度一般洗剤と漂白材で洗濯しています
家庭洗濯機で一緒に洗ってくれないため、都度、ウエス・軍手捨てていましたが
面白いように綺麗になるので気に入っています

しいて言えば、男性で洗濯は好きですが、洗剤の効果については慣れないと無理です
固形式(キャラメル位)を一つ入れれば綺麗になる様な洗剤が欲しいです

2人が参考にしています
対象商品:
60945788
2020-08-13
用途:
ポリエチレンビンのふた洗い
サービス業

ビンのふたの溝の手あか汚れなどを従来電動歯ブラシで洗ってましたが、この洗浄機で15分水洗いするだけで、ほとんど落とせました。扱いも簡単なので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
60945788
2019-10-08
用途:
手袋など小物洗濯及びジャガイモ・サトイモ等洗浄機として
農・林・水産業

少量の洗浄及びバケツタイプなので目詰まり等の排水トラブルもなく、コンパクトで軽量につき収納等にも適している。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする