プロスター
プロスターの 物品棚/収納用品
プロスターの ツールボックス/ツールバッグ
プロスターの 帆布製
テクニカルワンタッチバケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60946173
品番
Z-200
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
小物の収納やコースレッドの徳用箱の収納に。
寸法(mm)
H340×W200×D150
質量(kg)
0.43
外寸法・幅(mm)
300
外寸法・高さ(mm)
200
外寸法・奥行(mm)
150