曜日別特売
Z-300 テクニカルワンタッチバケット プロスター 60946182

 

Z-300 テクニカルワンタッチバケット プロスター 60946182
Z-300 テクニカルワンタッチバケット プロスター 60946182

テクニカルワンタッチバケット

(3件のレビュー)
内容量1個注文コード60946182品番Z-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,650販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

小物の収納や脇ポケットに長尺物が収納出来ます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×200×250質量(kg)0.73外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60946182
2020-07-10
用途: 道具入れとして使用
加地ふとん店卸売・小売業

思った以上にしっかりしたつくりでした。深さが適度にあり良かった。
ボールペンなど筆記具を収納できるよう専用のポケットが欲しい。

対象商品 : 60946182
2019-11-14
用途: 作業用道具入れ

サイドポケットにのこぎりが入れられる道具入れなのでとても便利に使用しています。

対象商品 : 60946182
2015-11-25
用途: 部品入れ
大石工業

屋根の上では裏の突起が邪魔です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする