プロスター
プロスターの 物品棚/収納用品
プロスターの ツールボックス/ツールバッグ
プロスターの 帆布製
テクニカルワンタッチバケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60946191
品番
Z-400
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
フタ付開閉型で収納品をカバー出来ます。フタの短辺にマジックテープ付。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
400×250×150
質量(kg)
1.08
外寸法・幅(mm)
400
外寸法・高さ(mm)
150
外寸法・奥行(mm)
250