※使用例

テクニカルワンタッチバケット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60946207 品番Z-700
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

長尺物専用バケットです。内ポケット付。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)700×300×200 質量(kg)1.66 外寸法・幅(mm)700 外寸法・高さ(mm)200 外寸法・奥行(mm)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60946207
2014-12-05
用途:
ツリークライミング

内寸法70、30、高さ20cmが、クライミングロープとその他の道具を収納するのにぴったりです。内ポケットも両サイドに有り便利です。価格も満足。あえて要望するなら、高さが30cmあればベストです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする