曜日別特売
PG4-2M チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 60946524

PG4-2M チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 60946524
PG4-2M チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 60946524
PG4-2M チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 60946524

チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60946524品番PG4-2M
参考基準価格(税別)¥363販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。
開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。

使用流体水/空気最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番783-5787材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンストレート質量(g)1.8適合チューブ外径(Φmm)4、2使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする