※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 汎用管継手
TBC(タブチ)の フッ素樹脂継手
ライトエアー ソケット 異径 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60946603
品番
AIRWT25X20-K
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
使用流体
空気
用途
圧縮空気(低圧用)
トラスコ品番
789-9556
形状
ソケット
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
110
適合チューブ外径(Φmm)
25/20
使用温度範囲(℃)
0〜60
寸法L(mm)
102
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D1(Φmm)
61
寸法D2(Φmm)
54
使用環境
屋内配管
寸法W1(mm)
56
寸法W2(mm)
49