※代表画像になります。
脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。 従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。 使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa 脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm 一般形 :約70時間で針上がり5° グリセリン封入形:2200時間で針上がり5° 30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。 また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。
取り付けましたが他の人も言われてる様にグリセリンが少なく針が小刻みに震えます。0から1Mpaまではいいんですけどグリセリンがなくなる位置くらいから針が震え始めます。グリセリンの膨張を考慮しても少なすぎるような気がします 残念です
まず初めに こんなにグリセリン入っていませんが・・・1/4程度しか入っていませんが おかしいでしょう圧力振動 全然静止しませんが 初期不良でしょうかもう機械から取り外しもめんどくさいし 壊れたらまた 評価下げます