※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 汎用管継手
TBC(タブチ)の フッ素樹脂継手
ライトエアー チーズ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60946637
品番
AIRWT20-T
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
54
寸法L1(mm)
127
寸法L2(mm)
63.5
寸法W1(mm)
49
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
呼び寸・呼称・型式・適合サイズ
20
用途
圧縮空気(低圧用)
トラスコ品番
789-9467
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
150
適合チューブ外径(Φmm)
20
使用温度範囲(℃)
0〜60
使用環境
屋内配管