キエールハイパーチョーク

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 注文コード60946681 品番S31001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥830
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

夏の暑さでも溶けにくい。
水性タイプ。濡れても消えないが、水でこすれば消せる。

質量(g)75 用途ガラス、アルミサッシ、鉄、ホワイトボード、木材、道路、コンクリート、ゴム、プラスチックなどに。 付属品チョークホルダー付き 形状六角形 耐熱温度(℃)80以上 サイズ(mm)111×14
注意
※木材の種類やガラスの表面の状態によっては水で落ちにくい場合があります。
ご使用になる前に一度試し書きをおこなってください。
濡れているガラスやプラスチックには書けません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10404326
2013-05-23
用途:
はつり工事
株式会社東信建工 様 (建設業・工事業)

事務の人間なので使ったことは無いのですが、とても使いやすいらしいです。
一番安いので何度もリピートを頼まれています。
難点は発送に時間がかかる為、急ぎの場合は別の業者にお願いしなきゃいけない事位です。

1人が参考にしています
対象商品:
60946681
2015-08-17
用途:
点検

削らないないといけない。ホワイトボードにする。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする