※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TBC(タブチ)
TBC(タブチ)の 汎用管継手
TBC(タブチ)の フッ素樹脂継手
ライトエアー メスチーズ 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60946698
品番
AIRWT20-1/2FT
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
54
寸法L1(mm)
127
寸法L2(mm)
49
寸法W1(mm)
49
寸法W2(mm)
42
適合チューブ外径(Φmm)
20
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/2
用途
圧縮空気(低圧用)
トラスコ品番
789-9416
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
質量(g)
231
使用温度範囲(℃)
0〜60
ねじ規格
インチサイズ
使用環境
屋内配管