NX-5用中栓

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60946846 品番NX-5NS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

NX-5用の中栓です。

仕様パッキンなし 適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A 高さ(mm)9 質量(g)2 内径(Φmm)40 外径(Φmm)47 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60946846
2024-06-14
用途:
軽油タンク保管用
サービス業

大澤ワックスの軽油、灯油ポリタンクのノズルの径が特殊でドンピシャのものは無く、ツバ径50mmの中栓をタンクキャップに無理やり押込めばはいるが、何せノズル先端のキャップもないから蒸発しないか心配の為、購入しました。

対象商品:
60946846
2022-10-21
用途:
混合容器の後ろ側の栓が割れたので。
枕流庵 様

普通の蓋だと思って買ったら中栓でしたが、寧ろこちらの方が割れの心配もないので良かったかなと。このメーカーの蓋は割れ易いので本体購入時に呼びを同時に買っておくか、メーカーに割れ易いとクレームをつけるかの二択になります。

対象商品:
60946846
2022-02-07
用途:
ポリタンク蓋取り換え
卸売・小売業

ポリタンク蓋取り換え用として購入しましたがサイズが合わず使えませんでした。
サイズの明示を希望します

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品は専用品になり、適合以外のものには使用できません。よろしくお願いいたします。

対象商品:
60946846
2019-04-01
用途:
溶剤入れに

溶剤入れに購入 蓋あきとキャップを同時購入中身が見えて使いかってが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする