※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M15A1-3-100 モーターポンプ ダイキン工業 60946847 M15A1-3-100 モーターポンプ ダイキン工業 60946847

モーターポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電動機出力(kW)2.2 適合ポンプV15A1R 注文コード60946847 品番M15A1-3-100
参考基準価格(税別)¥439,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品は電動機出力・適合ポンプなど5種類から選べます 他の種類を見る

低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。

電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 吐出口径G1 トラスコ品番819-5903 質量(kg)46 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 外形寸法(mm)256×500×200 騒音値(dB)68 使用流体石油系作動油 電動機出力(kW)2.2 適合ポンプV15A1R
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする