※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ポンプ
ダイキン工業の ピストンポンプ
モーターポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電動機出力(kW)
1.5
適合ポンプ
V15A2RX
注文コード
60946874
品番
M15A2X-2-100
参考基準価格(税別)
¥339,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
電動機出力・適合ポンプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
電圧(V)
200(50/60Hz)、220(60Hz)
吐出口径
G1
トラスコ品番
819-5908
質量(kg)
38
種類
ピストンポンプ
取付方式
フート取付形
外形寸法(mm)
550×340×290
騒音値(dB)
68
使用流体
石油系作動油
電動機出力(kW)
1.5
適合ポンプ
V15A2RX
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600