ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ポンプ
ダイキン工業の ベーンポンプ
小型中圧ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60946908
品番
DE10-3-R-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥207,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
最高使用圧力(MPa)
17.2
トラスコ品番
763-6385
質量(kg)
5
吐出口径
3/4-16UNF
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
9.8
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
600〜1800
使用流体
耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
最低使用圧力(MPa)
0.7