ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ポンプ
ダイキン工業の ベーンポンプ
小型中圧ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
15.2
吐出口径
3/4-16UNF
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
19.5
注文コード
60946935
品番
DE10-6-R-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
この商品は
最高使用圧力・吐出口径・理論押しのけ容積
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ストレートベーンタイプ構造で、小型、軽量です。
最高使用圧力(MPa)
15.2
トラスコ品番
763-6415
質量(kg)
5
吐出口径
3/4-16UNF
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
19.5
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
600〜1800
使用流体
耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
最低使用圧力(MPa)
0.7