中圧カートリッジ型ベーンポンプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)20.6 吐出口径Φ19 理論押しのけ容積(cm3/rev)36 注文コード60947023 品番DEV20-11-R-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥317,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は最高使用圧力・吐出口径・理論押しのけ容積など14種類から選べます 他の種類を見る

イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現しました。
カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間の使用が可能です。

最高使用圧力(MPa)20.6 トラスコ品番763-6504 質量(kg)12 吐出口径Φ19 理論押しのけ容積(cm3/rev)36 種類ベーンポンプ 取付方式フランジ取付形 許容回転数(min-1[r.p.m])600〜1800 使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油 最低使用圧力(MPa)0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする