ダイキン工業
ダイキン工業の 油圧ポンプ
ダイキン工業の ベーンポンプ
中圧カートリッジ型ベーンポンプ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60947084
品番
DEV20-9-R-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥317,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現しました。
カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間の使用が可能です。
最高使用圧力(MPa)
20.6
トラスコ品番
763-6563
質量(kg)
12
吐出口径
Φ19
理論押しのけ容積(cm
3
/rev)
30
種類
ベーンポンプ
取付方式
フランジ取付形
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
600〜1800
使用流体
耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
最低使用圧力(MPa)
0.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500