ヌル・スベール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(140g) 注文コード60947311 品番NS-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

車の荷台などのスベリ剤。
家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。

寸法(mm)H60×W65×D65 質量(g)155
注意
※高温(40℃以下で保管してください。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947311
2018-07-06
用途:
商品発送に使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする