※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NYL.3.2134 ケーブルタイ SapiSelco 60947425 NYL.3.2134 ケーブルタイ SapiSelco 60947425 NYL.3.2134 ケーブルタイ SapiSelco 60947425

ケーブルタイ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 幅(mm)4.5 長さ(mm)360 注文コード60947425 品番NYL.3.2134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・幅・長さなど16種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン66 長さ(mm)360 最大結束径(Φmm)101 トラスコ品番819-0192 幅(mm)4.5 仕様屋内用 厚さ(mm)1.8 質量(g)341 使用温度範囲(℃)-25〜60 引張強度(N)600 最小結束径(Φmm)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947398
2019-12-25
用途:
機器等 ラックへの固定に

ニッチな商品(長さ)なので、仕方ないのかもしれませんが、
かなり、経年劣化(硬化・黄化)が進んでいる商品でした。
水分でしなやかさが回復すると聞いたので、霧吹きして密閉してみます。

NYL.2.2102の方は、比較的いい状態でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする