BOLL
BOLLの グリース
BOLLの リチウムグリース
リチュームグリース ミニ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(80g)
注文コード
60947433
品番
RGS-80C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
グリースガンにそのまま使えて便利な80gジャバラタイプグリースシリーズです。
商品タイプ
リチウムグリース
寸法(mm)
H150×W35×D35
色
淡褐色
質量(g)
95
使用温度範囲(℃)
-20〜+120
ちょう度
2
増ちょう剤
リチウム石鹸
基油
鉱油
危険物の類別
非危険物
特性
耐水性、防錆性