※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NYL.2.2141 ケーブルタイ SapiSelco 60947434 NYL.2.2141 ケーブルタイ SapiSelco 60947434 NYL.2.2141 ケーブルタイ SapiSelco 60947434

ケーブルタイ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 60947434 品番 NYL.2.2141
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ナイロン66 長さ(mm)750 最大結束径(Φmm)225 トラスコ品番819-0185 幅(mm)4.5 仕様屋内用 厚さ(mm)1.8 質量(g)709 使用温度範囲(℃)-25〜60 引張強度(N)600 最小結束径(Φmm)32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60947398
2019-12-25
用途:
機器等 ラックへの固定に

ニッチな商品(長さ)なので、仕方ないのかもしれませんが、
かなり、経年劣化(硬化・黄化)が進んでいる商品でした。
水分でしなやかさが回復すると聞いたので、霧吹きして密閉してみます。

NYL.2.2102の方は、比較的いい状態でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする