BOLL
BOLLの 帯電防止/接点復活
BOLLの 帯電防止スプレー
帯電防止スプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(220mL)
注文コード
60947521
品番
TB-220S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
プラスチック製品や化学繊維に対して優れた帯電防止性を発揮します。
寸法(mm)
H180×W55×D55
質量(g)
210
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
110mL
危険物の性状
水溶性