SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの マーカータイ
タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50本)
注文コード
60947592
品番
SEL.10.533T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。
ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。
赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
色
赤
材質
ナイロン
長さ(mm)
280
最大結束径(Φmm)
70
用途
結束した電線やケーブルなどの識別
トラスコ品番
819-0204
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
1
質量(g)
515
使用温度範囲(℃)
-15〜75
寸法(縦×横)(mm)
(書込みスペース)51×83
引張強度(N)
450
最小結束径(Φmm)
5
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。