品川商工
品川商工の 結束バンド/結束工具/固定具
品川商工の マウントベース(結束バンド固定具)
ナイロンクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
寸法W(mm)
9.5
注文コード
60947775
品番
SL-6N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・寸法B・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
SL-14N〜SL-32Nは、収束径を変えることができます。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66(UL94V-2)
用途
配線束、ケーブルのビス固定用クリップ
仕様
UL規格認定品
トラスコ品番
780-7066
質量(g)
57
内径(Φmm)
(固定時/外穴)10
寸法A(mm)
12.7
寸法t(mm)
1.1
寸法W(mm)
9.5
寸法d(Φmm)
4.3
設置場所
屋内用
定格温度(℃)
85