SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの マウントベース(結束バンド固定具)
ケーブルタイ固定具 プラグ一体型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
60948003
品番
ALE.2.402
在庫数量:残り11点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
色
白
材質
ナイロン66
用途
ケーブルタイの固定
トラスコ品番
819-0232
寸法(mm)
6、深さ:33
高さ(mm)
6.3
質量(g)
129
穴径(Φmm)
10.3
下穴径(Φmm)
6
適合バンド幅(mm)
〜9