曜日別特売
SLE.3.2101 ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 SapiSelco 60948028

 

SLE.3.2101 ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 SapiSelco 60948028
SLE.3.2101 ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 SapiSelco 60948028

ケーブルタイ固定具 プラグ差込型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード60948028品番SLE.3.2101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。

用途
ケーブルタイの固定
材質ナイロン66トラスコ品番819-0268長さ(mm)9幅(mm)7.9高さ(mm)11質量(g)54下穴径(Φmm)6.4~7.1適合バンド幅(mm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする