ノズルコック

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60948106 品番 NK-D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ポリ容器に簡単に取付けられるノズルコックです。
飲料水・食品・手洗い水に安心してご使用いただけます。

タイプ 適合品番NX-10、X-20、TX-20、KS-10、KX-20 材質ポリエチレン(PE) 高さ(mm)80 用途水・食品などの液体の小出し。 仕様 質量(g)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※揮発性の高いものは入れないで下さい。
※メーカー専用適合商品となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60948124
2020-05-11
用途:
精製水の分配
金融・保険業

梱包も丁寧で、在庫もあった様で翌日に配送されました。製品はこちらが指定した製品なので問題なく使用できました。

対象商品:
60948106
2020-04-22
用途:
クリーナー用
浅草ミーリング 様 (卸売・小売業)

いつも円滑に取引させていただいております。梱包も丁寧で、発送連絡も早いので助かります。

対象商品:
60948124
2021-01-14
用途:
給水予備用
建設業・工事業

18Lポリタンク用ですが穴径が合わず使えません。
取付部分の穴径表示をして下さい。

30人が参考にしています
対象商品:
60948124
2020-11-20
用途:
水タンクからホースを接続する
建設業・工事業

ねじ部分が浅くて、使えなかった。
寸法表示を明確にして欲しい。

12人が参考にしています
対象商品:
60948124
2020-08-01
用途:
給水用
製造業

モノタロウブランドのJIS規格18Lポリタンク用に買ったけど合いませんでした。
どうなってるの?

12人が参考にしています
対象商品:
60948124
2019-09-10
用途:
ウォッシャー液の補充用
くるまや CHIBA 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ポリタンクからボトルに入れ替えるのに使用しています。サイズぴったりで使いやすいです。

対象商品:
60948124
2019-11-08
用途:
屋外でポリタンクに、手お洗うために使用

回転部分の本体側が、薄いので、日光でひび割れになるのが、ホームセンターで買った物と比べると、物凄く早い。

対象商品:
60948106
2018-10-04
用途:
災害時の給水
その他業種

これがあるのとないのではQOLが雲泥の差です!
水量の調節ができるので、台所にタンクを置くと蛇口のように使用でき、大変便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする