トリガーPEボトル

(11件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60948246 品番 SP-500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
容量(mL)500 胴径(Φmm)×高さH(mm)65×215 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)50
注意
※揮発性の高いものは入れないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60948221
2022-01-04
用途:
手指の消毒用
自動車・二輪車・自転車関連業

手指のアルコール消毒の携帯用として使用。ワンプッシュで出る量も丁度いいし満足しています。

対象商品:
60948203
2021-06-29
用途:
ハッカ油入れ、刃物ヤニ取り入れ

現場での虫よけや汗くささの解消にハッカ油を薄めたものや、ヤニクリーンを入れて持ち歩いています。
適度に広がるスプレーかつそれなりに頑丈なので重宝しています

対象商品:
60948203
2021-09-07
用途:
社員用
卸売・小売業

社員一人一人の手指消毒用に購入しました。ボトル自体も厚みがありしっかりしています。

対象商品:
60948203
2020-08-31
用途:
アルコール消毒の携帯用

携帯するのにちょうどよいサイズで使い勝手は良いし、製品のばらつきもないので良いです。もう少し一回プッシュの噴霧量が多ければいうことなしです。

対象商品:
60948246
2020-04-16
用途:
家に帰ったら消毒
その他業種

消毒液を入れて使ってます。今の時期は役に立ってますのでまた追加購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
60948203
2020-09-16
用途:
消毒を小分けに。
サービス業

消毒を小分けにして持ち歩く為に注文しました。
商品のサイズもちょうど良いですし便利そうですが、3つ注文したのですが、その中の2つにはちゃんとキャップが付いていましたが、一つにキャップがついていませんでした。
バッグなどに入れて持ち歩くにはキャップが無いと
不安です。
キャップだけ送っていただけないか確認注文です。

対象商品:
60948203
2020-12-24
用途:
アルコール除菌
高知県公立大学法人高知工科大学 様 (教育・研究機関)

物は問題ないがシールが剥がれず、剥がすと糊が残って汚くなる。最悪。シールを剥がそうとすると大変なことになります。

対象商品:
60948203
2020-09-08
用途:
シールが剥がれない
製造業

モノとしてはいいのだが、シールが剥がれなく閉口した。用途からしてシールは剥がれやすいものにして欲しい。メーカーとしてかなり損をしていると思うので敢えて助言します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする