ケーブルカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60948414 品番SC30MT
参考基準価格(税別)¥7,340 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
全長(mm)240 トラスコ品番772-8867 質量(g)480 刃部硬度HRC50〜55 切断能力(mm2)IV線60(直径13.6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする