BOLL
BOLLの ガラス・樹脂・金属容器
BOLLの 試験管/チューブ/栓類
BOLLの 試験管
試験管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60949156
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥339
販売価格(税別)
¥
308
バスケットに入れる
化学、生物学の実験などに。
目安目盛り付き。
容量(mL)
15
仕様
15mL
材質
並質ガラス
長さ(mm)
150
質量(g)
13
胴径(Φmm)
15
注意
※揮発性の高いものは入れないで下さい。