BOLL
BOLLの ガラス・樹脂・金属容器
BOLLの 試験管/チューブ/栓類
BOLLの 試験管
試験管
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60949165
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
化学、生物学の実験などに。
目安目盛り付き。
容量(mL)
30
仕様
30mL
材質
並質ガラス
長さ(mm)
180
質量(g)
20
胴径(Φmm)
18
注意
※揮発性の高いものは入れないで下さい。